太さが変えられるゴム

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(7m) 注文コード36691812 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般的なアルミサッシ網戸用の網おさえゴムですが、扱いの網戸枠に合わせて太さが調節できるよう、特殊な断面を持った製品です。
始めは5.5mm相当の太さになっていますので、太すぎる場合は少しずつゴムを剥ぐようにして細くしてゆきます。3.5mm〜5.5mmまで調節できるので、全体の9割近くの網戸に使用可能です(メーカー実績)。
ゴムは表示のサイズよりも約10cm長めについていますので、端を少し切って網戸の溝に入れ、あらかじめ太さを確認してみてください。

長さ(m)7 ブロンズ 材質塩化ビニール 用途網戸用張替用網押さえゴム トラスコ品番819-4833
注意
※余ったゴムは、自治体の定める方法で処理してください。
※網戸の張り替え用以外の用途にはご利用にならないでください。
※太さがわかっている場合は、通常の網押えゴムをご利用いただく事をお勧めいたします。
※火気のそばで使用しないでください。
※個人宅への配送は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:589

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36691812
2022-10-12
用途:
貸家の網戸張替え
サービス業

ゴムの太さの確認が不安でしたが、作業して5.5ミリがジャストサイズでした。どの太さにも対応できるので、張替え作業が楽に感じました。

対象商品:
36691812
2021-11-12
用途:
網戸張替
その他業種

溝の寸法をどう測っていいかわからなかったためこちらにしました。
使いやすかったようです。

対象商品:
36691803
2021-06-10
用途:
自宅の網戸替え
医療・福祉・介護関連業

太さが取り付けられていたものより、一回り太いものが網が枠穴に固定され安定した。この商品を買って良かった。10m商品があれば2回使えより良いのだが。

対象商品:
36691812
2018-09-18
用途:
網張り替え時
製造業

サイズが変えられる事は、安心感あり。数枚の張り替えを実施したが、殆どが中間サイズだったが・・

対象商品:
36691812
2018-02-07
用途:
網戸の自作
小林工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ベニヤに溝を掘って網を固定した。6mmのルーターを使用したが
ゴムの太さを決めかねていたので、ゴムの太さを変えられる点を注目し
購入。結局1皮剥いて使用。

対象商品:
36691803
2017-11-08
用途:
網戸の網交換
不動産業

遠方でしかも、緊急で網の交換が必要になりゴムのサイズが確認できない状態で施工に行きましたが、全く問題なく使用出来ました。値段も手ごろな為、今後も使用したいと思ってます。

対象商品:
36691812
2017-07-12
用途:
網戸張替え

網戸の溝の幅によってサイズが買えられるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする