虫よけすき間テープ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2.2m) 注文コード36692074 品番6mm×2.2m
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

網戸とガラスサッシの間のすき間を埋めて、防虫効果を高めるためのパイルテープです。純正の網戸には薄いゴムのような虫止めがついていますが、これが破損した場合などにご利用いただけます。

材質ポリプロピレン 長さ(m)2.2 幅(mm)6 ブラック 用途アルミ網戸用。網戸とガラスサッシのすき間をうめて防虫効果を高めるモヘアテープ。 トラスコ品番819-4839
注意
※本商品は網戸用虫よけテープです。本来の目的以外にはお使いになれません。
※両面テープで取り付けるので、あらかじめ網戸枠をきれいに拭いて乾燥させてから貼りつけてください。
※個人宅への配送は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:589

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36692056
2024-05-21
用途:
軽トラキャンピングカーの制作に使用してみます。
その他業種

軽キャンピングカーの屋根の開閉部分の隙間をなくすため
に使用してみます。

対象商品:
36692056
2022-03-07
用途:
窓のスキマの目張り用

工場に虫の侵入を防ぐために購入して使用しました。使い勝手も良く、重宝します。
毛足の長さのバリエーションがもう少しあると良いかと思います。

対象商品:
36692056
2020-07-28
用途:
網戸補修
建設業・工事業

以前から使用していますが、良い商品です。長所であり、短所なのが、貼り直しがきかないくらい丈夫に接着します。(貼りなおそうとすると、ボロボロになります。)貼るときは、事前に位置を確認して、慎重に作業してください。もう少し巻M数が多いと嬉しいです。2.2M・・何巻か購入しても、すぐに使い切ります。

2人が参考にしています
対象商品:
36692065
2020-10-06
用途:
網戸の張り替え時、虫の侵入を防ぐ用に。
その他業種

粘着力が強く、起毛部分も密度があり、効果が期待できます。

2020-03-14
用途:
網戸補修に
不動産業

アルミ網戸縦枠の室内側にガラス戸との隙間を埋めるゴムが入っているのですが、千切れて劣化してきたので、その横に沿わせるように付けました。ギリギリ開け閉めも引っ掛からないようなので、用は足せてます。
ただ、テープの芯が白いのはいかがなものか…黒にすべきですね。黒ければ『大満足』でした。

対象商品:
36692056
2018-10-28
用途:
玄関ドアーの内外の隙間に使用しました。

ピッタリと取り付け出来、風やホコリの進入防止になりました。

対象商品:
36692056
2017-01-31
用途:
網戸の虫除けゴム補修

手頃で汎用性があり管理物件の補修用にたびたび購入しています。巻き癖がある割にはテープの接着力がやや弱く、下地をクリーニングして使用しても端部がはがれてくることがあります。そうなると追加の処理が必要なのが難点です。

対象商品:
36692065
2016-07-18
用途:
網戸とサッシの隙間
フェイスフルホーム株式会社 様 (建設業・工事業)

サッシカラーに合わせて色が選べて違和感無く使用できた。
毛長の商品があれば尚良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする