虫よけゴム

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2.2m) 注文コード 36692092 品番 2.2m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

網戸の縦フレーム内側のすきまに取り付けて、網戸とサッシ枠の間のすき間をうめる為の部材です。溝の幅が6mm〜8mmの網戸枠にに取り付けられます。

長さ(m)2.2 ブロンズ 材質塩化ビニール 用途アルミ網戸用。網戸が枠に当たる部分のすき間をふさいで防虫効果を高める部材 網戸へ工具不要で取付できます。 トラスコ品番819-4835 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご利用前に、お使いの網戸の形状をよくご確認ください。形状により、取付けができない場合があります。
※余ったゴムは各自治体の定めるところにより処分してください。
※本来の用途以外にはご利用にならないでください。
※個人宅への配送は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:589

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36692083
2021-06-19
用途:
ガラス戸を開けた時、網戸とガラス戸の間に隙間が出来るので、この隙間を塞ぐために購入した虫よけゴムを網戸に取り付けた。

商品は目的に十分マッチしている。改善点として、長さが2.2mとなっているが、網戸の高さは通常2m以下であるから、最大長さを2mとして販売されれば、利用しないゴム20cmが節約できる。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする