※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルチューブ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)250 トラスコ品番365-2408 注文コード36692564 品番STK-016-250
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は長さ・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る
フランジタイプKF-16 長さ(mm)250 最小曲半径(mm)35 トラスコ品番365-2408 材質SUS316 質量(g)106
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする