※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36692591 品番 STK-025-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
フランジタイプKF-25 長さ(mm)250 最小曲半径(mm)60 トラスコ品番365-2432 材質SUS316 質量(g)164
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする