13342XL ハロゲンバルブH4 24V フィリップス 36692652

ハロゲンバルブH4 24V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36692652 品番13342XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

車検対応品

タイプH4 定格電力(W)75/70 定格電圧(V)24 口金P43t-38 ガラス球形式T15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36692652 13342XL 32690113 - ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウ ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウ 1個 459 税込505 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする