※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDS1DN160)
CDS1DN160-500-A93L
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ストロークA
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
500
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
注文コード
36693003
品番
CDS1DN160-500-A93L
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
500
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
160
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740