VL-SV25K テレビドアホン Panasonic(パナソニック) 36693133

テレビドアホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36693133 品番VL-SV25K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

約3.5型カラー液晶&シンプルデザイン(モニター親機)。
住宅用火災警報器と接続可能。
2台目の室内モニターとして増設モニターを接続可能。

セット内容カメラ玄関子機(VL-V566-S)1台、モニター親機(VL-MV25K)1台 質量(g)モニター親機/約410、玄関子機/約200 タイプ最大増設時:玄関1台・室内1台+1台 消費電力(W)モニター親機/待ち受け時:約0.6、動作時:約5.5 電源モニター親機/AC100V(50/60Hz)、玄関子機/モニター親機より供給 コード長さ(m)約1.5 機能モニター機能、夜間の映像確認(白黒映像) 照明赤外線LED 角度調整範囲玄関子機/(レンズ)上向き15°、正面向き/左右向き各15°調整範囲内で無段階調整(設置時調節) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)モニター親機/151×136×29、玄関子機/131×99×36.5 使用周囲温度(℃)モニター親機/0〜+40、玄関子機/-10〜+50 取付け方法モニター親機/露出壁掛け、玄関子機/露出型:JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)適合 電源タイプ電源コード式 液晶モニター親機約3.5型TFTカラー液晶ディスプレイ 使用環境条件湿度:90%以下 ただし結露しないこと 防水性(玄関子機)IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」) 通話方式ハンズフリー方式(タッチ応答)、プレストーク応答 最低被写体照度(Lux)1まで可(カメラから約50cm以内) 映像表示時間着信時/約30秒、通話時/約90秒、モニター時/約90秒
注意
※モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする