Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり
Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム
Panasonic(パナソニック)の ドアホン
カメラ玄関子機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36693221
品番
VL-V565-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
電源(DC-V)
待ち受け時:約5/2mA
動作時:約20/180mA
仕様
逆光補正付
適合
JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)
型式
露出型
質量(g)
約220
外形寸法(mm)
約99×131×40
照明
赤外線LED
角度調整範囲
(レンズ)上向き15°、正面向き/左右向き各15°調整範囲内で無断階調整(設置時調節)
照度(Lx)
(最低被写体)1まで可(カメラから約50cm以内)
周囲温度(℃)
(動作保証)-10〜+50
動作湿度(%)
(保証)90以下(ただし結露しないこと)
防水性
IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
注意
※逆光補正付ですが、逆光補正機能を搭載したモニター親機との組み合わせが必要です。