曜日別特売
209-9006 インナーサイレンサーDX KIJIMA(キジマ) 36693842

インナーサイレンサーDX

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(Φmm)60±1
内容量1個注文コード36693842品番209-9006
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。

用途直管タイプマフラー用。寸法D(Φmm)60±1寸法W(mm)20寸法l(mm)200±5寸法d(Φmm)25寸法L(mm)255付属品M6×15固定ボルト
注意
※本製品の最大径は表記サイズと比べ約1mm異なりますので取付けの際は、マフラー内径に合わせて本製品を加工してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36693797
2025-09-17
用途: 車検用
合同会社ジョイント自動車・二輪車・自転車関連業

マフラーに装着して車検合格しましたが、少し音質が良くないので加工が必要になります

対象商品 : 36693833
2020-08-12
用途: バイクメンテナンス

PMC製カーカーマフラー用ラージバッフルが煩過ぎたので加工用に使いました。ラージバッフルの中に57,5mmのこの商品がぴったり収まり違和感なく手間もかからず取り付ける事が出来ました。音も静かすぎず丁度良かったです。

対象商品 : 36693833
2018-11-05
用途: 集合間に付けました

古いCB400
集合まふらーバイクなのでパイプの出口が64マフラー用のサイレンサーだと私のマフラーには入らないので
このサイズだと丁度いい感じに加工せずに入ります
初期方のかたはありがたいとおもいます

1が参考にしています
対象商品 : 36693842
2021-02-08
用途: マフラーの消音目的で
自動車・二輪車・自転車関連業

マフラーの消音目的で購入しましたが、
φ60のマフラーには取付不可でした。
デジタルノギスで寸法を測るとφ61でした。
マフラーはφ60で装着不可でした。
2本出しのマフラーのため2本無駄になってしまいました。
非常に残念です

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする