曜日別特売
209-972 インナーサイレンサー KIJIMA(キジマ) 36693937

209-972 インナーサイレンサー KIJIMA(キジマ) 36693937
209-972 インナーサイレンサー KIJIMA(キジマ) 36693937
209-972 インナーサイレンサー KIJIMA(キジマ) 36693937

インナーサイレンサー

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)41
内容量1個注文コード36693937品番209-972
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。

用途直管タイプマフラー用。付属品M6×15固定ボルト寸法L(mm)139寸法D(Φmm)41寸法l(mm)-寸法W(mm)15寸法d(Φmm)26
注意
※本製品の最大径は表記サイズと比べ約1mm異なりますので取付の際は、マフラー内径に合わせて本製品を加工してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36693937
2022-05-18
用途: ハーレーダビットソンの北米仕様マフラーに使用
個人のお客様

ハーレーダビットソンの車検時北米仕様マフラーが規定値オーバーのため、パイプ径に合うサイレンサーがあったため購入しました。ポン付けでは後2db足りなかったため追加工にて規定値以下になり無事車検に合格しました。

1が参考にしています
対象商品 : 36693921
2022-05-14
用途: モンキーのマフラーの消音
その他業種

外径のD寸法が47mmとなっていますが 実測47.5mmぐらいあったので
グラインダーで表面を削り47mm以下にして使用しました
47mm用なら47mm以下でないと入らないよ 確認して掲載してほしい

4が参考にしています
2020-12-31
用途: マフラーの消音に
卸売・小売業

バイクのマフラーがバッフル無しの直管状態であまりの爆音だったのでこちらの商品を取付けました。
音量も下がり、耳障りな高音が削られ、低音が良い感じで増して静かになり過ぎずで丁度良く満足しています。

対象商品 : 36693921
2021-01-05
用途: バイクのマフラー音軽減のため
製造業

取り付けることで音が軽減した。近所にも迷惑かからない音になった。

対象商品 : 36693946
2020-07-22
用途: マフラー 静音化
製造業

うるさいマフラーがずっと乗ってられるぐらいの音量になり満足

1が参考にしています
対象商品 : 36693955
2020-03-19
用途: フマラーバッフル
サービス業

静かすぎず、詰まり過ぎず、煩すぎず、価格も高すぎず、安すぎず、うむ、丁度良い。

2が参考にしています
対象商品 : 36693946
2019-11-30
用途: バイクの整備
卸売・小売業

バイクの社外品マフラーのインナーサイレンサーに使用しました。マフラーの後方管端は角度が付いているのでエキパイとマフラーの接合部に挿入してます。特に固定してませんがもう少し静かにしたいので追加で2連装しようと考えています。

対象商品 : 36693937
2019-09-21
用途: 汎用マフラーに取付

旧車(1973年グロリア)で、マフラー純正品が入手できず汎用マフラーで代用したところ、かなりの爆音だったので、この製品を使った。本製品単独でもかなりの消音効果があり、更に同社のグラスウールを一巻き追加して装着したら約10デシベル減少し、ほぼノーマルと同等になった。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする