侍BLACK
侍BLACKの ドライバー/ビット
侍BLACKの ビット
侍BLACKの ビットホルダー
アルミビットホルダーB型 1P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36694483
品番
29302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
アルミ製で軽量
スリーブを引き上げて脱着
色
ゴールド
用途
六角軸先端工具の携帯に便利
材質(本体)
アルミ合金
材質(スリーブ)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
スチール