29304 アルミビットホルダーB型 1P 侍BLACK 36694517

アルミビットホルダーB型 1P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード36694517品番29304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

アルミ製で軽量
スリーブを引き上げて脱着

用途六角軸先端工具の携帯に便利レッド材質(本体)アルミ合金材質(スリーブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする