侍BLACK
侍BLACKの ドライバー/ビット
侍BLACKの ビット
侍BLACKの ビットホルダー
アルミビットホルダーB型 1P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
36694526
品番
29305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製で軽量
スリーブを引き上げて脱着
色
シルバー
用途
六角軸先端工具の携帯に便利
材質(本体)
アルミ合金
材質(スリーブ)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
スチール