侍BLACK
侍BLACKの ドライバー/ビット
侍BLACKの ビット
侍BLACKの ビットホルダー
アルミビットホルダーB型 2P
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
36694569
品番
29313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
アルミ製で軽量
スリーブを引き上げて脱着
色
ブラック×レッド
用途
六角軸先端工具の携帯に便利
材質(本体)
アルミ合金
材質(スリーブ)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
スチール