ニュー・プロメッシュ1F型用支柱

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36694725 品番54FP-06WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
適合高さ(mm)600 付属品固定フック46L×2、接続金具×2、押え金具×4、トラス小ネジ(M5×12L)×4、フランジナット(M5)×6 材質スチール ホワイト

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:615

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする