136SP シンプリーズクリアーファイル キングジム 36695163 136SP シンプリーズクリアーファイル キングジム 36695163 136SP シンプリーズクリアーファイル キングジム 36695163 136SP シンプリーズクリアーファイル キングジム 36695163 136SP シンプリーズクリアーファイル キングジム 36695163

シンプリーズクリアーファイル

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 36695163 品番 136SP
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

厚くて丈夫な表紙&ポケット。カラーバリエーションも豊富。
固定式。台紙あり(表紙と同系色)。
グリーン購入法適合品。

サイズA4タテ オレンジ グリーン購入法適合 ポケット数20 仕様固定式、台紙あり 材質(表紙・ポケット)再生PP 幅(mm)231 厚さ(mm)(表紙)0.8 高さ(mm)307 背幅(mm)14 ポケットタイプ上から入れるタイプ アズワン品番64-8826-86

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36695206
2024-04-18
用途:
店舗のPOP整理
卸売・小売業

安定のキングジムです。中のクリアファイルがしっかりしているのでPOPがきれいに保存できます。外側のファイルもしっかりしています。使いやすいです。

対象商品:
36695145
2024-07-10
用途:
成果のファイリング
建設業・工事業

製品自体柔らかく無くハリが有り非常に使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
36695276
2024-03-17
用途:
書類のファイリング
不動産業

ガッチリとした台紙で型崩れもしないです。
ファイルも厚手でしっかりと台紙に接着してあるので、外れる心配もありません。
買って良かったです。

対象商品:
36695145
2024-03-12
用途:
書類の整理
農・林・水産業

とても薄いが使いやすく、購入代金もやすく、整理整頓がしやすい

対象商品:
36695224
2022-06-03
用途:
文書の保管

同シリーズで色違いに文書を保管しています。色が多いので重宝しています

1人が参考にしています
対象商品:
00319603
2022-02-13
用途:
資料の整理
サービス業

とても使いやすく、大量の紙資料を保存・整理をするには便利です。
上からも差し込みみやすいのが嬉しい一品です。

対象商品:
36695276
2021-08-10
用途:
書類整理に
製造業

わんこ、くるま等の書類整理に使用してます。
しっかりしていて使いやすいです。

対象商品:
00319585
2021-04-28
用途:
書類の整理に
天理教福島分教会 様

お安く求める事が出来たすかりました。このサイズは、店頭での販売が少ないので、御社のカタログにはたすかります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする