138SP シンプリーズクリアーファイル差し替え式 キングジム 36695303 138SP シンプリーズクリアーファイル差し替え式 キングジム 36695303 138SP シンプリーズクリアーファイル差し替え式 キングジム 36695303 138SP シンプリーズクリアーファイル差し替え式 キングジム 36695303 138SP シンプリーズクリアーファイル差し替え式 キングジム 36695303

シンプリーズクリアーファイル差し替え式

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 36695303 品番 138SP
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

台紙入りの丈夫なポケット。ポケットの追加も簡単。
差し替え式。台紙あり(表紙と同系色)。
グリーン購入法適合品。

モノタロウではこんなお得な商品も!
背幅(mm)25 幅(mm)262 高さ(mm)317 ポケット数(付属)15、(最大)65 厚さ(mm)(表紙)1.4 オレンジ 材質表紙:再生PP55%、ポケット:再生PP40% サイズA4タテ 穴数30穴 アズワン品番64-8827-04 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
資料保存時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

資料を保存するのに購入しました。後で追加でファイルを足すことができるので便利です。見た目も落ち着いていてしっかりしているのでお勧めです。

対象商品:
36695355
2025-12-18
用途:
記録用ファイル
その他業種

カバーも強くて置きやすく、適度な枚数で使いやすく便利

対象商品:
36695355
2025-10-16
用途:
書類の整理
その他業種

整理しやすく、物がしっかりしているので、次回も購入したい

2025-05-25
用途:
整備書等
有限会社ファリーナ 様

非常に使いかってがよいので助かっています。
次回も同じシリーズでまとめていきたい。

対象商品:
36695337
2024-07-09
用途:
年次点検書類のファイリングに

まさにティファニーブルーのファイルです。
好きな色なので気分あがりますねー。
まぁ、ファイルを開けば中に入っているのは、機械類の年次点検書類なのですが(笑)

対象商品:
36695355
2022-06-12
用途:
取扱い説明書の保存
製造業

リピート購入です。
クリアーファイル差し替え式なので便利。
ロック機構がしっかりしている。

対象商品:
36695364
2021-01-11
用途:
資料の整理
A.M.N. 様 (教育・研究機関)

しっかりしていて、留め具も2段階なので使いやすい。
中のクリアーファイルも追加で増やせるので、便利。

1人が参考にしています
対象商品:
36695294
2019-05-31
用途:
仕事の書類用
医療・福祉・介護関連業

このシリーズは、これまで職場で3色、幅は2種類ずつ使用しています。しっかりした作りで使いやすくお気に入りです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする