軽量カラー刈払チップソー 2枚組 どデカチップ レッド

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード36699058 品番DT-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般草刈用。

刃数(p)36 用途お得な2枚組。どデカチップ採用で耐久性・切れ味アップ。軽量タイプ(穴あき台金)。チップは斜め埋め込みR刃。 材質台金は高炭素工具鋼・チップはタングステンカーバイト(完全熱処理済) 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
草刈り作業

良く刈れると思います、今まで他社のデカチップソーを使っていましたが、これは少しチップが小さいだけで、切れ味の遜色無く、価格が安いので今後はこれを使いたいと思います

対象商品:
36699058
2021-05-15
用途:
シルバーの草刈り作業に使用
その他業種

間もなく今シーズンも草刈り作業が始まります。事前準備として再研磨が可能で使いやすいドデカチップの本商品をリピート購入しました。

対象商品:
36699058
2020-11-12
用途:
シルバー人材センターの草刈班で使用
その他業種

すくい角の無いデカチップが多い中で、この商品は刃先にR状のすくい角を設けています。そのせいもあり切れ味は良好。刃先がなまっても、チップが大きいので安心して研ぎ直しが可能です。
ただ、国産の超硬チップに比べてチップのロウ付け強度、チップの靱性が劣るように感じました。しかし、このコストパフォーマンスは魅力で、今後も再購入する予定です。

対象商品:
36699058
2020-10-15
用途:
シルバーで草刈り専門
その他業種

チップ飛びに強く、デカチップでは珍しく"すくい角","あさり"付きで、細い笹にも気持ちよく食いついて切れます。
宅地の擁壁きわを刈ったので、コンクリートに当たり刃先が鈍りましたが、それでも一般の草なら長時間使用可能。
我々に取ってデカチップで研き直し出来ることが何より有り難たい。
価格の割に良い商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする