曜日別特売
MUFL001 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工 36702434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUFL001 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工 36702434
MUFL001 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工 36702434

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)12
内容量1個注文コード36702434品番MUFL001
参考基準価格(税別)¥5,730販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

材質(偏心輪)
機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)
ニッケルクロムめっき(MFCr)
寸法A(mm)11.5寸法A0(mm)19寸法A1(mm)5.5寸法A2(mm)5.5寸法B1(mm)17.5寸法H(mm)63寸法J(mm)48寸法L(mm)38寸法N(mm)7寸法S(mm)4軸径(Φmm)12形状ひしフランジ形ユニットグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形質量(g)76取付ボルトの呼びM6軸受箱の呼び番号FL001Z3材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品ベアリング呼び番号MU001+ER基本定格荷重Cr(kN)4.3基本定格荷重Cor(kN)1.9グリス種類FD(食品機械用)グリースRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36702443
2018-11-26
用途: 機械部品
港鉄工製造業

特に問題ありません。また機会があれば購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする