曜日別特売
MUP003 シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工 36702522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUP003 シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工 36702522
MUP003 シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工 36702522

シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)17
内容量1個注文コード36702522品番MUP003
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

材質(偏心輪)
機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)
ニッケルクロムめっき(MFCr)
寸法A(mm)18寸法A4(mm)38寸法A6(mm)2寸法B1(mm)20.5寸法H(mm)24寸法H1(mm)7寸法H2(mm)47寸法J(mm)67寸法L(mm)85寸法N(mm)7寸法S(mm)5軸径(Φmm)17形状ピロー形ユニット仕様FD(食品機械用)グリースグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形質量(g)156取付ボルトの呼びM6軸受箱の呼び番号P003Z3材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS430)材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品ベアリング呼び番号MU003+ER基本定格荷重Cr(kN)5.1基本定格荷重Cor(kN)2.65材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36702547
2021-01-08
用途: 機械の交換用に
建設業・工事業

今まで、鉄ベアリングの物を購入していました。
耐久性向上の為にステンベアリングの物を購入してみました。
未知数ですが、サイズは同じ物なので問題無く交換出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする