217-2022 ウインカーブラケット(2点バンド式) KIJIMA(キジマ) 36702802

ウインカーブラケット(2点バンド式)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード36702802 品番217-2022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スチール素材にクロームメッキ仕上げ。
対応ウインカーシャフト径10mm。
2個SET。

適合シャフト径(Φmm)10(ウィンカー) 寸法(mm)35 メッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36702793
2019-05-08
用途:
バイクのカスタマイズ
サービス業

エンジンガードにフォグランプを付けるのに購入しました。
すき間にゴムを入れて確り取り付け出来ました。

対象商品:
36702802
2018-10-04
用途:
オフロードバイクのフォグランプ取付
まつた 様 (その他業種)

軽くて丈夫で安い。スペースも取らず目的にぴったり。黒色もあればいいね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする