曜日別特売
217-1015 ウインカーステー KIJIMA(キジマ) 36702915

ウインカーステー

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(4個)注文コード36702915品番217-1015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

シャフトタイプのウインカーステー

材質スチール全長(mm)56ブラックねじ径M8首下長(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36702906
2021-02-03
用途: バイクのメンテナンス

ステー本体の取り付けはスムーズにできましたが、もう少しステーの長さが短い方がウインカーを装着したときに隙間が空かなくて良いと思う。

対象商品 : 36702827
2020-11-24
用途: 旧車のウインカ-増設

以前にも購入しているので物はとても良いものですまた利用したいです。

対象商品 : 36702933
2020-11-01
用途: ウインカーステーで丁度いいサイズ
その他業種

ウインカーステーで丁度いいサイズです。取付も簡単でした。

対象商品 : 36702906
2019-08-17
用途: 大型バイク用
医療・福祉・介護関連業

同メーカーのウインカーと一緒に購入しました。コードが3本(ダブル)のため中心の穴を通すのが大変でした。加工が悪く穴も真っ直ぐではなかった。

対象商品 : 36702951
2015-07-23
用途: ウインカーステーとして
運輸・通信業

錆にくくしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする