KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
KIJIMA(キジマ)の バイク用テールレンズ
補修テールレンズ(クリア)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
コルサ
注文コード
36703791
品番
217-4068
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
テールランプの補修用レンズ。
色
クリア
形状
丸型
厚さ(mm)
45
寸法(mm)
(直径)Φ80
タイプ
コルサ
ねじピッチ(mm)
67
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。