KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
KIJIMA(キジマ)の ウインカー
ウインカーレンズSET 純正タイプ(クリア)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
36704586
品番
217-4423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
埋め込み式純正タイプクリアウインカーSETです。バルブも付属。
適合
フロント
メーカー
スズキ
付属バルブ
S25-120 12V21W
適合車種
GSX-R600('06-'07)、GSX-R750('06-'07)、GSX-R1000('05-'06)、GSX-R1000('07-'08)
パーツNo.
35610-41G00、35630-41G00
主な適合車種
GSX-R600 2006-2007年式:フロントに使用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。