KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
KIJIMA(キジマ)の ウインカー
キャッツアイSPウインカーランプ (アルミダイキャスト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
36706144
品番
219-5071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
寸法(mm)
48×28×38
タイプ
キャッツアイS
レンズ色
アンバー
付属バルブ
G14:12V10W
色(本体)
シルバー
取付ネジ径
Φ10mm
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。