219-5138 LEDウインカーランプ アロータイプ KIJIMA(キジマ) 36706223 219-5138 LEDウインカーランプ アロータイプ KIJIMA(キジマ) 36706223

LEDウインカーランプ アロータイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード36706223 品番219-5138
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高輝度、省電力のウインカーです。

レンズ色クリア 寸法(mm)50×28×42 色(本体)ブラック 取付ネジ径Φ10mm バルブ12V1W
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※キジマLEDウインカーの取付けの際は、別途キジマ製ICウインカーリレー(4個セットは付属)をご使用下さい。
※ウインカー用のインジケーターが1灯式でフィラメントバルブタイプの場合、左右同時に点滅してしまう為、インジケーターは使用できません。バルブを抜くか配線を外して下さい。インジケーターを使用する場合には別売のインジケーター接続KIT(304-0521)をご使用下さい。(但し、インジケーターが2灯式(左右別回路)の車両やLEDインジケーターを使用していた場合には、そのままご使用いただけます。)
※ホンダAPE等の交流車両への使用にはICリレーの他にAC/DC変換アダプター(ウインカーはすべてLEDに限る)も必要となります。
※ポジションには対応していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36706223
2017-02-02
用途:
バイクに使用
aqua excursion 様

XJR1200のウインカーを交換しました。かっこよく取り着きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする