BP49-22 インパクトレンチ用ホイールナットソケット KTC 36706774 BP49-22 インパクトレンチ用ホイールナットソケット KTC 36706774 BP49-22 インパクトレンチ用ホイールナットソケット KTC 36706774

インパクトレンチ用ホイールナットソケット

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36706774 品番 BP49-22
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

新設計で耐久性UP!!
アルミホイール専用のソケットです。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。

タイプロング薄肉 寸法S(mm)(六角)22 用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。 トラスコ品番823-0849 質量(g)210 寸法L(mm)100 寸法H(mm)27 寸法D1(Φmm)29.5 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)18 寸法sq.(mm)12.7
注意
※乗用車のホイールナット以外に使用しないで下さい。
※本製品は薄肉設計の為、使い方によっては割れる事があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:330
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36706765
2021-11-19
用途:
自動車のメンテナンスに

アルミホイール用の肉厚の薄いアダプタをインパクトで使っているが破損してしまったので、長持ちさせる事を考え有名メーカーのKTC製を購入。使うのが楽しみだ。

対象商品:
36706756
2021-01-14
用途:
タイヤ交換時
金融・保険業

信頼性の高いKTCの商品。サイズで色分けしてあり間違えもない。精度も高く使いやすい。

対象商品:
36706765
2020-07-19
用途:
アルミホイール脱着

KTCのブランドは、皆良いです。クリアランスが特に良い!おすすめ!

対象商品:
36706756
2020-06-13
用途:
ホイールの脱着
卸売・小売業

ホイールナットへの食い込みもなくアッサリ脱着が出来て、ナットの角を潰す事もありません。造りも良くできています。

対象商品:
36706756
2018-06-06
用途:
タイヤ脱着時に使用
サービス業

軽量コンパクトで使いやすい。
強度もありそうで現在、満足しています。

対象商品:
36706756
2016-10-01
用途:
タイヤ交換時
農・林・水産業

アルミホイールの交換時に役立っています。

対象商品:
36706765
2015-03-04
用途:
タイヤ交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがKTC!絶対的な安心感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
36706756
2015-10-16
用途:
タイヤ交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

薄肉はよく割れる。仕方ないが、もう少し強度があればいいと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする