インパクトレンチ用ホイールナットソケット・セット

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード36706783 品番TBP4903
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,990 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

新設計で耐久性UP!!
アルミホイール専用のソケットです。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。

寸法sq.(mm)12.7 寸法S(mm)(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21 用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。 トラスコ品番823-0850 セット内容BP49-17、19、21 質量(g)560 タイプロング薄肉 寸法L(mm)100 寸法H(mm)BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26 寸法D1(Φmm)BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)18
注意
※乗用車のホイールナット以外に使用しないで下さい。
※本製品は薄肉設計の為、使い方によっては割れる事があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:330
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36706783
2022-12-18
用途:
タイヤ付け替え時
REX 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

薄口なので、タイヤを装着する際にナットを食わせるとき非常に使いやすい。

対象商品:
36706783
2021-06-27
用途:
自動車ホイール外し
自動車・二輪車・自転車関連業

整備でホイール脱着に使用。3本セットで社外ホイールナットの内径が小さいのにも使用できて使い勝手が良いです。

対象商品:
36706783
2018-09-27
用途:
タイヤ交換
濱口設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

3種類のセットで車が4台あるので各サイズあるのでお得で良かったです。

対象商品:
36706783
2017-03-09
用途:
ホイル交換時
播田 商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他メーカー品にくらべ、本品の加工精度が良いため 6角ナットを損傷することがない。

対象商品:
36706783
2016-12-13
用途:
ホイールマットの取り外し取付
株式会社ヤマグチ自動車工業 様

すばあらしく綺麗ですし、強そうですもう1セットほしいなー

対象商品:
36706783
2021-01-14
用途:
自動車ホイール脱着時

使用期間3か月で21mmが割れました
問い合わせしたところ、薄肉設計だから
割れやすいのはしょうがない、との返答でした。

割れやすいのは承知してますが、
いくらなんでも早すぎると思いました。
残念です。

5人が参考にしています
対象商品:
36706783
2016-02-13
用途:
作業用に
自動車・二輪車・自転車関連業

使っていたのが割れたので
KTCの物を購入してみました。

造りも良く問題なく使用しています。
サイズもカラーで分けられていて非常にいいです。今までのは刻印だけだったので。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする