ビンテージミラー メッキ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36708077 品番203-8014
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
種別左右兼用 適合左右兼用 寸法(mm)60×90 ねじ径(mm)8(正ネジ)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36708077
2025-08-26
用途:
旧車ミラーの換装作業
製造業

サイズが小さい物を探していたので、
イメージにピッタリでした♪
ミラー部が小さい上に可動域が少ないと、
通常は視認性がある程度限定されてしまいますが、
この商品は縦向きも横向きも3Dに角度を調整出来るので、ある程度、車両への取り付け汎用性が高いと思えます。
個人的には大変満足です。

対象商品:
36708077
2021-11-09
用途:
ヤマハの旧車HS-1に取り付け

”ビンテージ”と言う名前に惹かれてポンコツバイク再生用に購入しました。写真で見ると大変いい感じなのですが、思っていたより小さくあまり後方が見えません。昔のミラーはも縦横もう2pぐらい大きかったように思います。姿は悪くないのですが、小さすぎて実用性に欠けます。なので★3つ。自分的にはちょっと失敗でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする