KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の バイク用ミラー
KIJIMA(キジマ)の バックミラー
Z2タイプミラー(左右兼用)新認定車輌対応
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36708113
品番
203-9140
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種別
左右兼用
適合
左右兼用
寸法(mm)
Φ94
色
ブラック
ねじ径(mm)
10(正ネジ)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。