203-8023 ユーロタイプミラー(左右兼用ヤマハ用右ミラー対応) KIJIMA(キジマ) 36708165 203-8023 ユーロタイプミラー(左右兼用ヤマハ用右ミラー対応) KIJIMA(キジマ) 36708165

ユーロタイプミラー(左右兼用ヤマハ用右ミラー対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36708165 品番 203-8023
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

M10/M10逆M8ボルト付属

種別左右兼用 適合左右兼用、ヤマハ用右 寸法(mm)60×90 タイプスクエアー ねじ径(mm)8(正ネジ)、10(正/逆ネジ)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする