ミニスクエアーミラー メッキ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36708201 品番203-9160
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種別左右兼用 仕様正ネジ10mm 適合左右兼用 寸法(mm)52×109
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36708192
2014-07-01
用途:
バイク整備

「ミニスクエアーミラー メッキ」は、クランプ式とネジ式が有ります。ネジ式はステーとミラーヘッドとの接続が調節可能ですが、ネジ式はそうでは有りませんでした。商品写真からは読み取れませんので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする