曜日別特売
203-9274 ミニミラー メッキ KIJIMA(キジマ) 36708375

ミニミラー メッキ

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別
ねじ径(mm)10(正ネジ)
内容量1個注文コード36708375品番203-9274
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
種別適合左側ねじ径(mm)10(正ネジ)寸法(mm)62×95メッキ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36708366
2021-01-17
用途: バイク
建設業・工事業

ミニなので、やはり見える範囲は、少ないですが、ハンドル幅から出ないのがいいですね。発送が、右と左となぜか別々に2日程ずれてました。私に送料は、掛かりませんが、モノタロウさんが2重に送料が掛かると思うので、一緒に送って貰って良かったです。薄利だと思うので、送料を節約して下さい。

対象商品 : 36708366
2018-11-02
用途: ビッグスクーターに付けました。
STILLサービス業

ショートステーで、ミラーの形もよく全体的にかっこいいです。どんなバイクにも似合うと思います。

対象商品 : 36708366
2016-05-08
用途: レッツ2 CA1PAに使用
製造業

コンパクトな割に、視野も確保している。満足している。

対象商品 : 36708341
2015-05-04
用途: 純正ミラーと交換

二輪用品店より安く購入でき満足です。

対象商品 : 36708366
2019-09-02
用途: バイクにつける
田中商店

ミニミラーでした。250CC少し小さかったです。画像では微妙ですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする