ミニミラー ブラック

(9件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36708411 品番 203-9278
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
種別 適合左側 ねじ径(mm)10(正ネジ) 寸法(mm)62×95 ブラック
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36708402
2020-02-24
用途:
バイクのドレスアップ
運輸・通信業

アドレス125に付けました。駐輪場が狭いため交換しました。最初は見にくく戸惑いなしたが慣れれば問題ありません。
ハンドルからミラーがでないため、とても楽に駐輪できるようになりなした。

1人が参考にしています
対象商品:
36708393
2019-09-19
用途:
通勤原付に取付
ダイヤ 様 (サービス業)

ミラーが平面らしく、純正に比べるとアップに見えます。
逆に言うと純正は曲面鏡だったと知るきっかけになりました。
私は必要と思って買ったので不可ではないです。
ワイドに見える曲面鏡だった満点でした。

対象商品:
36708384
2016-11-26
用途:
バイクに付けます。
サーティース 様

ノーマルミラーよりかなり小型でした。 最初は違和感がありましたが、すぐに慣れ、値段以上のものがありました。

対象商品:
36708384
2016-08-13
用途:
通勤
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けは簡単。ハンドルとほぼ面一ですので、すり抜けが容易になります。振動でミラーが細かくぶれるので、はっきりくっきりと見えませんが予想より、小さくなく問題ないと思います。

2014-07-28
用途:
実用

大きさは、ミニという通り、小さくてよい。ミラーは曲面鏡ではないため、後方の視野が狭い。

対象商品:
36708411
2012-10-05
用途:
街中走行

ハンドル幅とミラーの幅がほぼ同じになり、とにかく「すり抜け」がめちゃめちゃ楽になった。これまではミラー分の車幅も考えて隙間に入らないといけなかったけど、ハンドルさえ入りゃガンガンねじ込んでいけるように、街中走行戦闘能力が格段にアップしました。

1人が参考にしています
対象商品:
36708384
2012-12-14
用途:
純正交換

他者レビューにありますが本当小さいので笑えました。
ガワはプラ製で剛性に不安がありますが安いし用を足せばいいし、
すり抜けも楽になりましたので結果オーライです。
YAMAHA車向け逆ネジタイプもあればいいと思います。

対象商品:
36708384
2012-07-13
用途:
原付サイズのスクーターに使用

写真で見るより実物はとてもコンパクトです。そのため鏡面の面積も狭く、ライダーの目の位置とミラーの位置に距離のあるバイクには不向きだと思います。ただ取り付けた原付サイズのスクーターではハンドルバーの端とミラーの端がほとんど同じ幅になるので、狭いところの通過や駐輪場などではとても楽になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする