GSL-P4W パルス式ソーラーライト アイリスオーヤマ 36708804 GSL-P4W パルス式ソーラーライト アイリスオーヤマ 36708804

パルス式ソーラーライト

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36708804 品番 GSL-P4W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します)
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段)
GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。
ニッケルカドミウム電池1本内蔵。

光源白色LED×4個 寸法(mm)120×140×440 トラスコ品番513-1316 材質本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管 質量(g)445

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:637

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
ガーデンソーラーライトとして使用
その他業種

自宅の門入口辺りに置いてみました。
大きいので結構目立つし明るいです!

2025-10-08
用途:
駐車場にセット

思っていたより暗い。照度の数値より低いのではないかと思う。

対象商品:
36708795
2023-12-09
用途:
庭の照明
その他業種

別のソーラーライトと併用して使用していますが軸も長く明るさも問題ありません。

対象商品:
36708813
2020-11-25
用途:
駐車場の目印
株式会社 カナマル 様

駐車場にさしました。明るくて好評です。再度購入検討中

対象商品:
36708795
2020-10-06
用途:
自宅駐車場用
サービス業

センサー付きで明るくなり足元が良く見えて安心です。

対象商品:
36708795
2019-04-22
用途:
明るいです
サービス業

軽いのに土に差しやすいですね。
軸が長いから周り一帯が明るくなります。
庭がちょっと明るくなると、夜間のお年寄りの転倒防止にもなるし、鍵も差しやすいです。
買ってよかったです。

対象商品:
68038336
2019-02-21
用途:
自宅前のささやかなライトアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

購入して1年半経過しましたが今も問題なく点灯してくれています
黄色っぽい光が明るすぎずで拙宅にはちょうどいいです。

対象商品:
36708813
2017-04-17
用途:
庭の防犯の為

光源も十分あり庭の死角部分の照明に問題なく対応。防犯になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする