明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します)3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段)GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
自宅の門入口辺りに置いてみました。大きいので結構目立つし明るいです!
思っていたより暗い。照度の数値より低いのではないかと思う。
別のソーラーライトと併用して使用していますが軸も長く明るさも問題ありません。
駐車場にさしました。明るくて好評です。再度購入検討中
センサー付きで明るくなり足元が良く見えて安心です。
軽いのに土に差しやすいですね。軸が長いから周り一帯が明るくなります。庭がちょっと明るくなると、夜間のお年寄りの転倒防止にもなるし、鍵も差しやすいです。買ってよかったです。
購入して1年半経過しましたが今も問題なく点灯してくれています黄色っぽい光が明るすぎずで拙宅にはちょうどいいです。
光源も十分あり庭の死角部分の照明に問題なく対応。防犯になりました。