リン銅ろう

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(150g) 注文コード 36710886 品番 NS-0-20015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

流動性が非常に高く、隙間によく流れます。

線径(mm)2.0 長さ(mm)500 ケース入数(本)約11 用途銅・銅合金接合用 トラスコ品番215-5117 材質銅:93%、リン:7% 質量(g)約13 JIS規格BCup-2 融点(℃)705〜805

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36710877
2023-12-26
用途:
銅鍋補修作業
農・林・水産業

ろう付け棒で、購入しましたが、TIG溶接でも、上手く溶接できました。
どちらでも、使用できるので、満足です。

対象商品:
36710913
2020-01-07
用途:
農具のロウ付け
農・林・水産業

容量も多く、又、長さも長いので使い勝手がいいと思います。ホームセンター等で売っているものよりも、価格的に魅力があります。

対象商品:
36710877
2018-03-18
用途:
銅管のロウ付け
建設業・工事業

溶け込み、流れも良く、たまに使用するのですが満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36710904
2018-01-26
用途:
冷媒配管の銅管溶接
建設業・工事業

すぐに届けてくれるのが何よりも助かります。ちょっとした物が品揃えがいいのですぐに探せます。

1人が参考にしています
対象商品:
36710886
2017-02-27
用途:
溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使用してます
もう少し安くなると嬉しいですが商品には満足

対象商品:
36710877
2015-06-01
用途:
エアコン工事
松野電気工事 様 (建設業・工事業)

ホームセンターの3本入り単価に比べると安価で丸い透明ケースに入っていて使い勝手はいいです。ただ梱包の箱が大きすぎてもう少しコンパクトにならないものかと。
資源節約にも、送料節約にもなるのでは?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、
今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
36710877
2014-05-03
用途:
銅管ロウ付け用
トーケン株式会社 様 (建設業・工事業)

以前同用品を使用した為、使いやすいので、購入しました。

対象商品:
36710886
2013-03-10
用途:
空調の配管ろう付け

普通に使用できました。数量が少ないのでたまに使用するにはちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする