リン銅ろう

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(150g) 注文コード 36710956 品番 NS-2-24015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。

線径(mm)2.4 長さ(mm)500 ケース入数(本)約8 用途銅・銅合金接合用 トラスコ品番215-5206 材質銅:91%、リン:7%、銀:2% 質量(g)約18.5 JIS規格BCup-6 融点(℃)640〜788 質量(g/パック)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36710931
2021-06-02
用途:
冷凍庫の配管ろう付け
サノフーズ 様 (製造業)

いつも使う物より少し細めを注文しました。細くて使い勝手が良く、ろう付けの際も回りが良かったです。
使う予定量で少量で購入出来る事も助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする