104-216 ホースパワーバンド(SK5材) KIJIMA(キジマ) 36711227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースパワーバンド(SK5材)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード36711227 品番104-216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

プライヤー等により容易に装着が可能なバネクリップ式のホースバンド。つまむ部分に樹脂を被せたデラックスタイプです。

適合ホース外径(Φmm)11 材質SK5材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36711193
2021-11-19
用途:
部品交換
個人のお客様

リピート購入しました。指で摘まんでも痛くならないのが気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
36711193
2022-02-20
用途:
バイクの燃料ホースに
建設業・工事業

整備でタンクを外す機会が多いので購入しました。脱着が楽になりました。

対象商品:
36711193
2019-08-01
用途:
バイクのメンテナンス時
運輸・通信業

凄く使いやすく、次回からのメンテナンス時にも重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
36711193
2019-04-30
用途:
バイクのフューエルホース用
その他業種

つまみ部分の形状は気に入っています。これまで使っていたワイヤークリップもよいのですが、やはり取り付けやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
36711202
2016-06-05
用途:
バイクメンテ

バイクの燃料系のメンテ回数も多いのでこれにしました。
エンジン回りのレイアウトにもよりますが、広いところではとても利便性が高いです。

対象商品:
36711193
2014-04-28
用途:
燃料パイプに
技販工業株式会社 様

この商品の種類を以前も使用していますが、つまむ部分が広く多少価格は高いですが使用しやすい商品です。ただ、狭い場所(部分)には不向きかもしれません。

対象商品:
36711202
2020-06-05
用途:
2輪のフューエルタンクタップ接続ホース止めとして
塩谷自動車サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通の純正タイプとかでは板バネ式とかワイヤースプリング式は狭いところでプライヤー等で挟んで外そうとするがいっぱい挟んで動かそうとしてもゴムホースとの接触抵抗でなかなか動かずタップの抜け止めを通過できない この製品はは足が長く指で楽々開くことができしかもホースの径以上に開くので外しやすい このような製品を探していた

対象商品:
36711193
2013-11-12
用途:
管理機の燃料ホース
農・林・水産業

グリッブが大きく非常に使いやすかった。ネットで色々調べて見たけど、価格・使い安さともに一番優れていた。ただ、一般農家でありそんなに多くは使わないので、今後の購入については分からないが、機会があったら利用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする