耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付

(133件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36711281 品番 105-062
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。

内径×外径(Φmm)4.5×8.5 長さ(m)1 仕様クリップ付 耐熱温度(℃)120 耐油温度(℃)100 内径(Φmm)4.5 外径(Φmm)8.5
注意
※インジェクション車には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 133
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
古いバイクの整備

クーラントのバイパスホース純正部品が廃盤だったので耐熱温度、ホース内径を基準にこちらの品を選定し流用してみました。エア抜きし軽く試走しましたが問題ありませんでした。非常に助かります。

2026-03-27
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

内径5mm外径9mmの耐熱・耐油のガソリンホース。キャブのホース径に合わせて購入しました。

2025-12-11
用途:
エンジンポンプのゴムホース修理
農・林・水産業

口径もぴったり合って修理完了です。近くの店では取扱いがなかったので助かっています。

1人が参考にしています
2026-01-21
用途:
FCRのオーバーフローパイプに
建設業・工事業

万が一のオーバーフロー時の安全の為にオーバーフローパイプに接続して先をコレクタータンクへ。適度に柔らかくて取り回しやすい。

対象商品:
36711315
2026-03-09
用途:
バイクのガソリンホースとして
製造業

ホースはしっかりしていて問題無いと思います。
バイク用に購入しましたが、硬すぎて当方の車種には使用出来ませんでした。

2025-08-27
用途:
CB250Tに使用

消耗品なので定期的に交換していますが、何の問題もありません。十分な品質です。

対象商品:
36711306
2025-07-28
用途:
ガソリンホース
製造業

柔らかさもあり、耐ガソリン性耐熱性もあるので安心した使える

対象商品:
36711315
2025-01-06
用途:
バイクのメンテナンス
金融・保険業

旧車のメンテナンスに欠かせない商品です。品質も良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする