耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付

(129件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36711297 品番 105-063
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。

内径×外径(Φmm)5×9 長さ(m)1 仕様クリップ付 耐熱温度(℃)120 耐油温度(℃)100 内径(Φmm)5 外径(Φmm)9
注意
※インジェクション車には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 129
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
エンジンポンプのゴムホース修理
農・林・水産業

口径もぴったり合って修理完了です。近くの店では取扱いがなかったので助かっています。

1人が参考にしています
2025-08-27
用途:
CB250Tに使用

消耗品なので定期的に交換していますが、何の問題もありません。十分な品質です。

対象商品:
36711306
2025-07-28
用途:
ガソリンホース
製造業

柔らかさもあり、耐ガソリン性耐熱性もあるので安心した使える

対象商品:
36711315
2025-01-06
用途:
バイクのメンテナンス
金融・保険業

旧車のメンテナンスに欠かせない商品です。品質も良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
36711297
2024-03-15
用途:
バイクのレストアに使用

径のバリエーションが豊富で、欲しいところにピッタリ合うので助かります。

対象商品:
36711306
2024-03-06
用途:
メンテナンス

ホースがひび割れしていたのでサイズを合わせて交換、純正品ですとピンポイントで部品が出なかったいたので大変安上がりに仕上がりました。

対象商品:
36711315
2023-08-22
用途:
耕運機修理
自動車・二輪車・自転車関連業

耕運機の修理メンテナンスに使用致しました。シリンダーフィンに回しこみの為熱対策
されペーパーロック対策になり良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
36711315
2023-07-28
用途:
バイクのドレンホースの代用品として

耐油性なので、安心して使用できます。
純正のホースが廃盤で内外径が同寸法だったので代用できてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする