曜日別特売
105-067 耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ) 36711333

105-067 耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ) 36711333
105-067 耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ) 36711333

耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)

(63件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内径(Φmm)10
外径(Φmm)14
内容量1本注文コード36711333品番105-067
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。

長さ(m)1内径(Φmm)10内径×外径(Φmm)10×14外径(Φmm)14耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
注意
※インジェクション車には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: 柔軟
その他業種

ホースがやわらいので、取り回しがらくかなと思います。

対象商品 : 36711333
2024-12-09
用途: バイクのタンクからフィルターまでのガソリンホースを交換

商品のホースを、狭いパッケージに押し込んである為、二ヵ所に折れ癖がついてしまっている。圧のかからない落差で通過させるため、チューブに硬めのチューブを被せなくてはいけなくなった。
ホースクリップも、外形14のホースに14ではダメですね!
ユーザーの立場を配慮してほしいな。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2024-11-05
用途: チャコールキャニスターのホース交換作業

ホース自体には特に問題はないが、付属しているホースクランプのサイズがホースの大きさとほぼ同じ大きさなので全く役目をはたしていない。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 36711333
2023-05-08
用途: バイクの整備に

燃料ホースからガソリンが漏れてきたので交換しました。
前回交換したのは10年前だったと思うので、耐久性は充分なホースです。

1が参考にしています
対象商品 : 36711342
2022-05-25
用途: キャブレターのオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

キャブレターのオーバーホールに使用いたしました。
作りの良い製品の為、安心して使用出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 36711324
2022-04-20
用途: 旧車の燃料ホース
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス

昨今の旧車ブームでフュ-エルライン(キャブ車)の補修に使っています。

対象商品 : 36711324
2022-10-16
用途: 自動車修理
サービス業

ホースが柔らかく使いやすいです耐久性も良いと思います。

対象商品 : 36711324
2021-12-30
用途: メンテナンス
株式会社丹祥堂

通常より安価で翌日着となるので非常に便利です。
また利用させて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする