105-084 耐油1層管ホース KIJIMA(キジマ) 36711437

105-084 耐油1層管ホース KIJIMA(キジマ) 36711437
105-084 耐油1層管ホース KIJIMA(キジマ) 36711437

耐油1層管ホース

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード36711437品番105-084
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

オイルラインへご使用可能な耐油ホースです。ガソリンへのご使用はできません。

仕様クリップ付長さ(m)1内径(Φmm)3内径×外径(Φmm)3×5外径(Φmm)5耐熱温度(℃)100
注意
※ガソリン不可
※インジェクション車には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36711437
2025-09-03
用途: 自動車のメンテナンス
須田鍼灸接骨院医療・福祉・介護関連業

思った通りの商品です。
耐久性はこれからですが満足ですね。

対象商品 : 36711437
2022-10-15
用途: 農機具のメンテナンス
サービス業

取り付けだ時にホースの馴染みが良かった。ホースの硬さがちょうどいい

1が参考にしています
対象商品 : 36711437
2022-02-02
用途: 燃料・オイルホース交換

20年前の原付をフルレストアしました。 ホース類を総交換しました。

対象商品 : 36711437
2021-09-01
用途: 草刈機の燃料ホース

草刈機の燃料ホース用に太さが同じものを探してこれにしました。
ある程度柔らかさもあり、既存のものとほぼ同じ質感でGOODです。
ガソリン不可とありますが、圧が掛かる部分でもないし変質している感じもないので今のところ問題ありません。

対象商品 : 36711437
2021-09-27
用途: ダイヤフラム式の、草刈機の燃料ホース交換
農・林・水産業

草刈機の燃料ホースとして使用してます。
ダイアフラム式のエンジンなら、メーカー問わず使用できると思います。

対象商品 : 36711437
2021-11-18
用途: チェーンソー
製造業

このサイズのホースがなかなか見つからず困っていました。助かりました。

対象商品 : 36711437
2020-09-29
用途: 草刈り機械の補修

草刈り機、チエンソー、小型エンジン機械の補修に必要な部品です。使用上問題なく良い部品です。

対象商品 : 36711437
2019-12-16
用途: VM26
不動産業

VM26のドレンにつけました。
細くて長くていい感じです♪

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
クリップ付きとありますが、何個付いていますか?
回答:
クリップは2個付きとなって下ります。
2が参考にしています
2013-01-18

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする