耐油ホース(ブレーキフルード対応)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36711446 品番 106-21101
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

DOT4対応でブレーキマスターとリザーブタンク間に使用可能。リザーブタンクの移動や補修としてご使用下さい。ホースバンド付属。

全長(mm)245 ホース内径(Φmm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36711464
2024-09-26
用途:
ブレーキのリフレッシュに使用
ARモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ブレーキフルードタンクの交換に合わせてホースも交換。発送も早くて助かります。何の問題もなく使えています。

対象商品:
36711455
2023-09-13
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

ブレーキフルードタンクの交換に合わせてホースも交換。発送も早くて助かります。何の問題もなく使えています。

対象商品:
36711464
2020-09-09
用途:
リヤブレーキ純正品代替え
製造業

リヤブレーキフルードのホースが純正ではでなくなり探していた時に発見。内径外径とも純正品と同じ。長さも長かったので、切って処理できて、値段も安い。いうことなしです。ありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
36711455
2020-08-25
用途:
バイクのリザーブタンクのホース
サービス業

丁度よい長さと太さで、探していたホースにぴったり合いました。

対象商品:
36711455
2020-05-21
用途:
リザーブタンク側ブレーキホース交換
D-Garage 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長さと形のラインナップを増やして欲しいですね。ホースから汗はかかなくなって機能的には満足です。

対象商品:
36711464
2018-10-19
用途:
バイクのメイテナンス
医療・福祉・介護関連業

リアのリザーブタンクからの接続に使いました。理想的な長さになりました

対象商品:
36711464
2024-01-26
用途:
車両メンテナンス&改造

古いFiatのブレーキフルードタンクがボロくなったのでスズキ用を流用するが8mmと10mmの変換が要。10mmの汎用ホースがないので9mmを無理矢理押し込んだ。ちょっとキツイが頻繁に脱着するでもなし。

対象商品:
36711446
2017-10-14
用途:
クラッチマスターに使用
向井設備 様 (建設業・工事業)

フルードタンクとマスターに接続する長さも丁度良くて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする