耐油ピンクホース(ガソリン対応)

(46件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36711543 品番105-083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

フューエルライン等、熱のかからない箇所にお使いください。熱い物や熱くなる所へは向いていません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様クリップ付 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-38〜60 内径(Φmm)3 内径×外径(Φmm)3×6 外径(Φmm)6
注意
※インジェクション車には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36711525
2019-04-11
用途:
バイクのタンクドレンホース

純正品で途中に穴が開いてしまったので交換。黒いホースだらけなのでメンテ時に消去法ではじき易い。
ただ、トグロ状で保管されているので、先端を綺麗に垂らすのは難しい。フリーになった途端、真横を向いてしまったりするので、使用前には中に棒を突っ込んでドライヤーであぶるなりして整えた方がよいかも。

1人が参考にしています
対象商品:
36711516
2019-03-10
用途:
トイレ水栓タンクボールタップ取替
農・林・水産業

付属のホースが短く取付部に付かない為、今回注文して扱い易く、大変助かりました。

対象商品:
36711516
2019-02-20
用途:
レストア作業時
農・林・水産業

ガソリンホースとして使用時はガソリンの通過がよく見えてよい 他ブレーキフリュードの交換 エンジンバキュームホースと使い方色々と便利だ

対象商品:
36711507
2019-01-29
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

バイクのガソリンボールペンに使用しました。同じものを探していました。びったりあいました。
長さが少しだけしか使用しなかったので、もっと短いのがあればよかったです。

対象商品:
36711507
2019-09-18
用途:
ミハラ r1-z用 TMX32のホースとして買いました。
サービス業

古いホースとの交換でしたが特に問題有りませんでした。

対象商品:
36711543
2018-10-12
用途:
刈り払い機のエンジン
卸売・小売業

刈り払い機のエンジンに、燃料ホースの取替えに使用。
3-6oでバッチリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
36711534
2018-11-27
用途:
自動車部品のパイプ径を合わせるために、部材として購入

柔らかく加工しやすい。切断面をまっすぐに切ることが難しくその点で★一つ下げました。

対象商品:
36711507
2018-10-20
用途:
バイクレストラン
卸売・小売業

配送も早く、種類も多いのでキャブレターで申し分なく使えた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする