テトロンホース

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36711577 品番 105-056
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ブリーザーホース等にご使用可能なテトロンホースです。耐油性素材では無い為、短期間で変形・硬化する場合がございます。こまめな交換をお奨めいたします。※ガソリンへは使用できません。

長さ(m)1 内径(Φmm)8 内径×外径(Φmm)8×13.5 外径(Φmm)13.5
注意
※テトロンは基本的に耐油ではないので変形・硬化します。こまめな交換をお奨めします。ガソリン不可。
※インジェクション車には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36692135
2017-12-01
用途:
単車のレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

迅速な対応に感謝しています。これからもぜひ利用したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
注文した数分の長さになって送られているんですよね。
回答:
恐れ入りますが、こちらはいくつか注文しても全て長さは1mとなります。
3つ注文した場合は1mの長さのものが3本お届けすることになります。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
1人が参考にしています
2012-09-14

「バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする