カワサキの旧Z系バイクのホーンが故障して鳴らなくなったので、この製品に交換しました。元の色と同じ黒系ですし、デザインもかなり似ていて7,取り付け部位も隠れているので全く違和感を感じません。音も大きく、スイッチを押してからの反応も良くなったので満足しています。
純正ホーンの「 ベ~ 」という音から「 ぱっー 」という音に変わりました。
もう少し低音でもいいかなと思います。
音量も純正より大きくなりました。
取付時に純正ブラケットを利用する場合は加工が必要になります。
純正ホーンに比べ直径が大きいため純正ブラケットの曲げとホーン取付ボルト穴を大きくしました。
取付後は大径のメッキが光って良い感じに仕上がりました。
純正が錆びだらけだったので交換用で購入
ステーが溝より少し太かったので少し削りました後は問題なく取り付け完了
ハイとローを組み合わせで購入し音量も十分です。
他の方のレビューではビーがパーッになったとありましたが、ビーはあまり変わりませんでした。少しだけ低音になりました。あまりホーンは鳴らすことがありませんので見た目がメッキでかっこよくなったようなので音はまあ良しとします。