※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2FBW2560XR+400L スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個 THK 36718157 2FBW2560XR+400L スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個 THK 36718157

スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36718157 品番 2FBW2560XR+400L
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。
【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。
【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。

寸法B(mm)3 寸法G(mm)40 寸法L0(mm)400 寸法N1(mm)4 用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 セット内容スライドレール1本、スライダ2個 ストローク(mm)328 材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304 質量(g)(スライドレール)180、(スライダ)70 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS430+NBR 最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36718141
2015-03-20
用途:
簡易型平行チャック用スライダとして
株式会社 吉理 様

コストパフォーマンスには申し分無しですが、価格に見合ったガタがあり
但し、ワークを左右から押さえる治具への転用の為
程よいガタがワークにフィットしてくれる
スライダ天面はSUSプレス板金で、歪が有る為、表面を修正して使いました
強度的にも良いので精度を要求しない直動としての選択肢がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする