※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBW3590XR+350L スライドパック FBW3590XR形 THK 36718394 FBW3590XR+350L スライドパック FBW3590XR形 THK 36718394

スライドパック FBW3590XR形

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36718394 品番 FBW3590XR+350L
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。
【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。
【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。

寸法B(mm)0 寸法G(mm)25 寸法L0(mm)350 寸法N1(mm)3 用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 ストローク(mm)250 材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304 質量(g)(スライドレール)330、(スライダ)250 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS304+NBR 最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36718385
2023-01-08
用途:
装置に組み込み
製造業

高強度、剛性を求めてはいないので、この製品で十分でした。シンプルなので取り扱いも楽だ良いです。

対象商品:
36718507
2016-01-28
用途:
試作品製作用

ユニットの移動が持ったよりも筆禍か有り感が有った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする